Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkette aus Nylon gelb/schwarz Bundlänge 50 m | PL3026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkette aus Nylon gelb/schwarz Bundlänge 50 m | PL3026
Sperrkette aus Nylon gelb/schwarz Bundlänge 50 m | PL3026
Artikel-Nr.:
     261-PL3026
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     210.10.833
EAN/GTIN:
     4055381111414
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
mobile Absperrung
absperrkette kunststoff gelb/schwar...
Sperrkette aus Nylon gelb/schwarz Bundlänge 50 m | PL3026

Sperrkette aus Nylon gelb/schwarz lichtes Gliedermaß: 42x12 mm Gliederstärke: 6 mm Prüflast dN: 340 Zerreißlast dN: 200 Bundlänge 50 m (keine Teillängen)
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Produkttyp:
Sperrketten
Einsatzbereich:
Außenbereich
Länge mm:
50
Verkaufseinheit:
Bund
Farbe:
Gelb/Schwarz
Weitere Suchbegriffe: absperrketten kunststoff, absperrkette, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrpfosten, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,02*
€ 221,49*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 294,56*
€ 348,96*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,79*
€ 261,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.13.447
ab € 9,05*
Zubehör
Moravia
28010230
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.