Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr,Funk,Balkenziffern,Ziffernblatt weiß,Ø 400mm,Gehäuse RAL9002,Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504283
504283
Artikel-Nr.:
     711-504283
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B068 041R 2130MO
EAN/GTIN:
     4030275001170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wanduhr
  • Funkuhrwerk
  • Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern
  • Durchmesser 400 mm
  • Gehäuse aus Aluminium in RAL9002 Grauweiß
  • Frontscheibe aus Mineraldeckglas
  • Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
  • Lieferumfang: inklusive Batterie

Suchbegriffe:
Büro-Uhr, Funkuhr, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Uhr, Wanduhr, Sozialraumumfeld, Pausenraumausstattung

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Uhr
Uhrentyp:
Wanduhr
Uhrwerk:
Funk
Zeitanzeige:
analog
Ziffernblatt:
Balkenziffern
Datumsanzeige:
nein
Temperaturanzeige:
nein
Spannungsversorgung:
Batteriebetrieb
Durchmesser:
400 mm
Material:
Aluminium
Material Glas:
Mineraldeckglas
Farbe:
grauweiß // RAL9002
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Lieferumfang:
inklusive Batterie
Gewicht:
2.7 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE56133746
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wand-uhren pendel, bahnhofsuhr, Büro-Uhr, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Uhr, Sozialraumumfeld, Pausenraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,01*
€ 286,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,94*
€ 285,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürk Mobatime
B121 6005 9700
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.