Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraum-Flügeltürenschrank,HxBxT 1950x1500x600mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402433-0023
402433-0023
Artikel-Nr.:
     711-402433-0023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-150-601-735510
EAN/GTIN:
     4055479666130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Großraum-Flügeltürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1500 x 600 mm
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 17 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-seitiger Basquilleverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 402433-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 402433-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 402433-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 402433-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 402433-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 402433-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Falttüren, Stahlschrank, Archiv-Schrank, Großraumschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Flügeltürschrank, Flügeltüren-Schrank, Ablageschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
abschließbar:
nein
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-seitiger Basquilleverschluss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
nein
Verriegelung:
3-seitig
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
105 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank hxbxt 1950x1500x600 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Falttüren, Stahlschrank, Archiv-Schrank, Großraumschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Ablageschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 835,94*
€ 972,09*
Lager 711
18 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.226,53*
€ 1.417,12*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.417,12*
€ 1.686,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.386,99*
€ 1.650,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.285,03*
€ 1.529,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.251,04*
€ 1.488,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.226,53*
€ 1.459,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-150-601
ab € 834,70*
Ähnlich
PAVOY
31310-150-601
ab € 837,57*
Ähnlich
PAVOY
31310-150-601-735300
ab € 837,89*
Ähnlich
PAVOY
31310-150-601-735512
ab € 833,67*
Ähnlich
PAVOY
31310-150-601-735611
ab € 1.221,32*
Ähnlich
PAVOY
31310-150-601-735716
ab € 834,42*
Ähnlich
PAVOY
31310-150-601-735
ab € 1.224,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.