Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölsperre,LxØ 3000x125mm,Aufnahmekapazität 111l/VE,Kork/PP/Nylon,m. Karabinerhaken und Ösen zur Verbindung mehrerer Sperren auf die gewünschte Länge


Menge:  Paket  
Produktinformationen
242384
242384
242384
242384
Artikel-Nr.:
     711-242384
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     26.00.005
EAN/GTIN:
     4052469006358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
aktive Ölsperre
  • für den Einsatz in Häfen, Stauwerken und der Schifffahrt, im Baugewerbe sowie bei der Feuerwehr und THW
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Geeignet zur Leckageeindämmung und Absorption – ohne Aufnahme von Wasser
  • Schwimmfähig - für die Separation von Wasser und Öl geeignet
  • Für Kohlenwasserstoff-basierte Flüssigkeiten
  • Länge x Durchmesser 3000 x 125 mm
  • Aufnahmekapazität 111 l pro Verpackungseinheit
  • aus Kork, Polypropylen und Nylon
  • Ausgestattet mit Karabinerhaken und Ösen zur Verbindung mehrerer Sperren auf die gewünschte Länge

Suchbegriffe:
Ölsperre, Absorbtionsmittel, Chemikalienbindemittel, Kork-Granulat, Bindemittelgranulat Typ IIIR, Bindemittelgranulat R, Ölbinder, Ölbindemittel, Granulat, Absorber, Absorptionsmittel, Sorbent

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahme:
aktive Ölsperre
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Häfen, Stauwerke, Schifffahrt, Baugewerbe, Feuerwehr, THW
geeignet für (Anwendung):
Leckageeindämmung, Absorption
Medium:
Öle, Kraftstoffe, organische Lösungsmittel
Aufnahmekapazität/VE:
111 l
Material:
Kork, Polypropylen, Nylon
Material Füllung:
Kork
Material Hülle:
Polypropylen, Nylon
Beständigkeit:
UV-Strahlen, chemische Verbindungen
Länge:
3000 mm
Durchmesser:
125 mm
Sorbent Funktion:
schwimmfähig
Sorbent Ausstattung:
Karabinerhaken und Ösen
UT_Zwischenüberschrift Hinweise:
Hinweise zum sicheren Umgang
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Öl-Sperren, Ölsperren, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, Ölbindeschlauch, ölbindemittel elephant sorb, karabiner, Ölsperre, Absorbtionsmittel, Chemikalienbindemittel, Kork-Granulat, Bindemittelgranulat Typ IIIR, Bindemittelgranulat R, Ölbinder, Granulat, Absorber, Absorptionsmittel, Sorbent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 194,59*
€ 237,02*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 270,18*
€ 323,37*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 323,37*
€ 384,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 320,05*
€ 380,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 304,35*
€ 362,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 292,52*
€ 348,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 270,18*
€ 321,51
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 67,545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.