Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Sperre CorkSorb Oil-Only, Ø 12,5 cm x 3 m 206666-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206666-YY
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     26.00.005
EAN/GTIN:
     4052469006358
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Öl-Sperre CorkSorb Oil-Only, Ø 12,5 cm x 3 m Die Öl-Sperre CorkSorb Oil-Only begrenzt Schäden durch die Ausbreitung von Kraftstoffen und Ölen auf Gewässern effektiv: Im akuten Havariefall können Sie die mit Kork gefüllten Öl-Sperren schnell und einfach auf der Wasseroberfläche ausbringen. Füllung aus 100 % Kork, zur Absorption von Ölen und Kraftstoffen Außenhülle aus reißfestem, widerstandsfähigem Polypropylen Engmaschiges Nylonnetz für zusätzliche Stabilität Schwimmfähig in gesättigtem und ungesättigtem Zustand Kopplung von einzelnen Ölsperren auf eine beliebige Länge Geeignet für Flüssigkeiten = Öl Kraftstoffe Kohlenwasserstoffe Aufnahmekapazität = 27,7 l Material = Polypropylen (PP) Kork Nylon Material Einheit = Ölsperren Länge = 3 m Durchmesser = 125 mm Farbe = grau
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
27.7 l
Durchmesser:
125 mm
Länge:
3 m
Geeignet für Flüssigkeiten:
Öl\;Kraftstoffe\;Kohlenwasserstoffe\;
Farbe:
grau
Material:
Polypropylen (PP)\;Kork\;Nylon\;
Material Einheit:
Ölsperren
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
45019000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 196,16*
€ 237,91*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 268,57*
€ 324,05*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 237,91*
€ 283,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 236,81*
€ 281,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 228,12*
€ 271,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 215,87*
€ 256,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 196,16*
€ 233,43
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 49,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.