Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskanne,1l,HxØ 181x132mm,Schraubkappe,Flammsperre,Schutzring


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
236138
236138
Artikel-Nr.:
     711-236138
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     187522
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Sicherheitskanne
  • Inhalt 1 l
  • Höhe x Durchmesser 181 x 132 mm
  • Dichtung aus PTFE
  • verschließbar mit Schraubkappe
  • Flammsperre herausnehmbar
  • automatischer Überdruckausgleich
  • mit umlaufendem Kunststoff-Schutzring
  • mit Tragegriff
  • Lieferung inklusive Sicherheitsaufkleber nach GHS

Suchbegriffe:
Gefahrstoffbehälter, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Kanne, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Verteilerbehälter, Dosierkanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Lagerbehälter
Behältertyp:
Kanne
Kannentyp:
Sicherheitskanne
Inhalt:
1 l
Gefahrstoffeignung:
aggressive, brennbare Stoffe
Material:
Stahl
Oberfläche außen:
verzinkt // beschichtet
Farbe außen:
gelb
Durchmesser:
132 mm
Höhe:
181 mm
Verschluss:
Schraubkappe
Flammsperre:
ja
Vakuum-/Überdruckausgleich:
ja
Dichtung:
PTFE
Gefahrstoffbehälter Ausstattung:
umlaufender Kunststoff-Schutzring
Griff:
Tragegriff
Lieferumfang:
inklusive Sicherheitsaufkleber nach GHS
Gewicht:
1 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,86*
€ 57,38*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 44,56*
€ 57,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,64*
€ 62,11*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 63,15*
€ 77,00*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 83,12*
Zubehör
Denios
187536
ab € 24,53*
Zubehör
Denios
248041
ab € 91,52*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.