Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lager- und Transportbehälter mit Schraubkappe, Stahlblech gelb, Volumen 1 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheits-Lager- und Transportbehälter mit Schraubkappe
Sicherheits-Lager- und Transportbehälter mit Schraubkappe
Sicherheits-Lager- und Transportbehälter mit Schraubkappe
Sicherheits-Lager- und Transportbehälter mit Schraubkappe
Artikel-Nr.:
     103-714347
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     187522
EAN/GTIN:
     4055661011601
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Sicherheits-Lager- und Transportbehälter mit Schraubkappe, Stahlblech gelb, Volumen 1 l.

Für entzündbare und aggressive Flüssigkeiten. Flammsperre zum Schutz vor Flammdurchschlag und Entzündung. Dichtschließender Schraubverschluss, gegen Verlust gesichert.

PTFE-Dichtung. Kunststoff-Schutzring, Sicherheitsaufkleber. Dichtschließender Schraubverschluss, gegen Verlust gesichert. Aus verzinktem Stahlblech, zusätzlich gelb pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Volumen:
1 Liter
Oberfläche:
verzinkt und pulverbeschichtet
Farbe:
gelb
Durchmesser:
132 mm
Höhe:
181 mm
Für Medien:
entzündbare und gewässergefährdende Flüssigkeiten
Flammsperre:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Transportkanne, dosierkanne 1 l sicherheitsgelb, allzweck sicherheitsbehälter, sicherheitsbehälter 1l, FALCON, 714347 49, Behälter, Behälter für Lösungsmittel, Dosierkanne, Lagerbehälter, Lösemittelbehälter, Lösungsmitttelbehälter, Sicherheitskannen, Stahlbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,75*
€ 56,89*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 44,47*
€ 57,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,94*
€ 61,50*
11 Tage
21
Frei Haus
ab € 63,11*
€ 76,33*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,84*
Zubehör
Denios
187536
ab € 24,58*
Zubehör
Denios
248041
ab € 91,52*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.