Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,87l,HxBxT 870x305x546mm,Korpus PE grau,m. Lüftungskanälen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
227364
227364
227364
227364
227364
Artikel-Nr.:
     711-227364
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876239607
EAN/GTIN:
     0086876239607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Inhalt 87 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 870 x 305 x 546 mm
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Kopfteil aus Polyethylen in grau
  • Korpus aus Polyethylen in grau
  • Wandkonstruktion mit Lüftungskanälen
  • Lieferumfang: inklusive Verbinder

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Serie:
Slim Jim®
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Sammeleinheit:
1 Stück
Inhalt:
87 l
Höhe:
870 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
546 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
nein
Material Kopfteil:
Polyethylen
Farbe Kopfteil:
grau
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Polyethylen
Farbe Korpus:
grau
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
mit Lüftungskanälen
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
stapelbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Verbinder
Gewicht:
4.26 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,26*
€ 139,27*
Frei Haus
ab € 102,40*
€ 139,62*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,78*
€ 141,31*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 125,56*
€ 165,71*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 198,49*
€ 257,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,89*
€ 306,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,69*
€ 304,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,36*
€ 293,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,28*
€ 279,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
2007885
ab € 23,55*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
2007888
ab € 23,50*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
2007900
ab € 23,61*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
2007884
ab € 23,35*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
2007892
ab € 19,46*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
2007909
ab € 19,46*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
2007912
ab € 18,78*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
2007907
ab € 19,45*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
2007911
ab € 23,61*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
2007908
ab € 19,46*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
2007890
ab € 23,47*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
2007886
ab € 23,54*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
2057736
ab € 8,59*
Zubehör
Vepa Bins
1917948
ab € 15,21*
Zubehör
Vepa Bins
76237887
ab € 31,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.