Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimerzubehör Slim Jim® Recyclingstation, Hinweistafel, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimerzubehör Slim Jim® Recyclingstation, Hinweistafel, grau
Abfalleimerzubehör Slim Jim® Recyclingstation, Hinweistafel, grau
Artikel-Nr.:
     CDDND-2007911
Herst.-Nr.:
     2007911
EAN/GTIN:
     086876238082
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Eine anpassbare Recycling-Lösung mit gepflegten Auftritt und voller Hinterhoffunktionalität.
Die Slim Jim®-Recyclingstation vom Rubbermaid Commercial bietet einen gepflegten Auftritt mit voller Hinterhoffunktionalität.
  • Gut erkennbare Abfallentsorgung dank spezieller Farben und Aufkleber ganz nach Ihren Anforderungen
  • Schlichte und strapazierfähige Ausführung. Die Komponenten rasten ganz leicht und ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen ein
  • Kompatibel mit dem Startset für die Slim Jim® Recycling-Station, den Slim Jim® Deckeleinsätzen und den Slim Jim® Recyclingstation-Etikettensätzen für Abfallarten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
2057736
ab € 8,63*
Zubehör
Vepa Bins
1917948
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.