Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzug,Zugl. 2000kg,Hub L 3m,2-strängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222582
222582
Artikel-Nr.:
     711-222582
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10532
EAN/GTIN:
     4250450435167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Flaschenzug PULLMASTER II
  • Zuglast 2000 kg
  • Standardhub Länge 3 m
  • Anzahl Kettenstränge 2
  • Gehäuse aus Stahl
  • Haken aus Stahl
  • Kette mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • drehbare Trag- und Lasthaken
  • Bauhöhe 470 mm
  • Breite x Tiefe 136 x 158 mm
  • Hubkraft 33 daN
  • Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
  • Kette gemäß DIN EN 818-7-T

Suchbegriffe:
Hebelzug, Hebezeug, Seilzug, Flaschenzug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Flaschenzug
Zuglast:
2000 kg
Standardhub:
3 m
Bedienung Hub:
manuell
Hubkraft:
33 daN
Strangzahl:
2 Stück
Material Gehäuse:
Stahl
Oberfläche Kette:
verzinkt
Bauhöhe:
470 mm
Breite:
136 mm
Tiefe:
158 mm
Länge Bedienungskette:
2.5 m
Hakentyp:
drehbare Trag- und Lasthaken
Material Haken:
Stahl
Öffnung Haken:
40 mm
Norm:
DIN EN 818-7-T (Kette)
Gewicht:
16 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
€ 5,59*
ab € 150,75*
€ 177,06*
6 Tage
45
€ 5,99*
ab € 181,62*
€ 213,10*
€ 2,95*
ab € 179,35*
€ 213,12*
9 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 190,25*
€ 221,17*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 382,31*
€ 425,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,36*
€ 506,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,95*
€ 497,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,98*
€ 472,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,31*
€ 465,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,31*
€ 454,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E495823
ab € 42,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.