Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Abrollgerät,Spanngerät,Polyester-Band,Klemmen,Band B 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208709
208709
208709
208709
208709
208709
Artikel-Nr.:
     711-208709
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17051
EAN/GTIN:
     4030198170519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
Umreifungsset Standard
  • Set bestehend aus: 1 Abrollgerät, 1 Spanngerät, 1 Rolle Polyester-Umreifungsband, 1000 Metallklemmen
  • Bandbreite 19 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 5500 N reißsicher
  • Abroller mit Ablageschale

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungsset, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Handumreifungset, Kraftband-Umreifung, Polyester-Umreifung, Abroller für Umreifungsband, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Serie:
Standard
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 Abrollgerät, 1 Spanngerät, 1 Rolle Polyester-Umreifungsban
Set:
ja
Bandbreite:
19 mm
Reißfestigkeit:
5500 N
Abroller Ausstattung:
Ablageschale
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Umreifungs Set, Umreifungsset, kraftband umreifungsset, umreifungs set, pes-packband 600m, Umreifungsband, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Handumreifungset, Kraftband-Umreifung, Polyester-Umreifung, Abroller für Umreifungsband, Umreifungs-Set
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 175,45*
€ 210,46*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 180,03*
€ 214,75*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 201,89*
€ 242,48*
1 Tag
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,23*
€ 244,93*
Lager 711
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 430,37*
€ 486,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,40*
€ 578,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,31*
€ 565,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,19*
€ 520,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,61*
€ 516,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,37*
€ 512,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,69*
Zubehör
k.A.
30502
ab € 28,05*
Zubehör
k.A.
30523
ab € 33,89*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17800
ab € 44,63*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,08*
Zubehör
k.A.
4030198305218
ab € 50,98*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17412
ab € 39,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.