Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PES-Kraftband-Set 2 komplett 19mm verleimt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PES-Kraftband-Set 2 komplett 19mm verleimt
PES-Kraftband-Set 2 komplett 19mm verleimt
Artikel-Nr.:
     5417B-92433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030198170519
EAN/GTIN:
     4030198170519
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Kunststoffbandabroller
Polyesterband-Umreifung, Komplett-System • Hohe Festigkeit • Große Elastizität • Keine Verletzungsgefahr • Jederzeit nachspannbar • Hohe Schockreserven • Hervorragender Oberflächenschutz • Temperaturbeständigkeit (wasserfest) • Einfache Handhabung • Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis • Geeignet für jeden Einsatzzweck Lieferung: Spanngerät, Abroller mit Ablage, Rolle Polyesterband, Klemmen und Einfädelstab.
Weitere Informationen:
Lieferumfang: Abroller:
ja
Lieferumfang: 1 Rolle Polyesterband:
ja
Komplettset:
ja
Bandverpackungsart Rolle:
ja
Bruchlast ca.:
5500
Lieferumfang: Verschlusshülsen:
1
Material:
Polyester
Lieferumfang: Spanngerät:
ja
Lieferumfang: Einfädelstab:
ja
Grundpreis:
Nein
Bandlänge:
600 m
Ausführung:
Satz
Bruchlast:
5500 N
Rollenlänge:
600
Bandbreite:
19 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 175,79*
€ 210,44*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,56*
€ 214,75*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 201,09*
€ 242,53*
2 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,31*
€ 244,98*
2 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 202,15*
€ 251,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,77*
€ 275,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,12*
€ 275,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,39*
€ 259,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,48*
€ 243,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
30502
ab € 28,01*
Zubehör
k.A.
30523
ab € 34,00*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17800
ab € 44,48*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 41,65*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,13*
Zubehör
k.A.
4030198305218
ab € 50,96*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17412
ab € 39,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.