Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetreppe,Podest H 1000mm,5 Stufe(n),Alu,Handlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203437
203437
203437
203437
203437
203437
Artikel-Nr.:
     711-203437
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     805102
EAN/GTIN:
     4009199805102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Montagetreppe
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 520 x 305 mm
  • 5 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Stufentiefe 240 mm
  • Höhe x Breite 1850 x 980 mm
  • aus Aluminium
  • Stufen-Holm-Verbindung verschweißt
  • mit 2 Fahrrollen
  • Sichere Anwendung durch Handlauf
  • Rutschhemmende Fußkappen
  • Gewicht 16 kg
  • TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Montage-Tritt, Treppe, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, BG BAU, BG BAU Förderung

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Montagetreppe
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
1000 mm
Breite Podest:
520 mm
Tiefe Podest:
305 mm
Tiefe Stufen:
240 mm
Stufen Anzahl:
5
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Höhe:
1850 mm
Breite:
980 mm
Tiefe:
1400 mm
Traglast:
150 kg
klappbar:
nein
fahrbar:
ja
Handlauf:
ja
Sprossen-/Holmverbindung:
verschweißt
Leiter Ausstattung:
2 Fahrrollen
Sicherheitsausstattung Leiter:
Handlauf
Sicherheitsbügel:
nein
Ablageschale:
nein
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
16 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,59*
€ 450,16*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 391,38*
€ 450,68*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,79*
€ 480,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 422,76*
€ 486,35*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 674,56*
€ 751,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,85*
€ 894,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,31*
€ 882,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,79*
€ 868,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,80*
€ 848,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,56*
€ 802,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.