Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Montagetritt STABILO, 2 Bockrollen, Handlauf einseitig, 5 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobiler Montagetritt STABILO
Mobiler Montagetritt STABILO
Mobiler Montagetritt STABILO
Artikel-Nr.:
     103-569357
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     805102
EAN/GTIN:
     4009199805102
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Mobiler Montagetritt STABILO, 2 Bockrollen, Handlauf einseitig, 5 Stufen.

Zusätzliche Sicherheit durch Handlauf. Zwei integrierte Fahrrollen ermöglichen zusammen mit dem Aufstiegsbügel den sicheren und bequemen Transport. Obere Standfläche 520 x 305 mm für einen sicheren Stand.

Der verfahrbare und leichte Aluminium-Montagetritt für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit rutschhemmenden Stufen und Aufstiegsbügel. Durch seine besonders stabile und robuste Aluminium-Rohrkonstruktion, findet der Montagetritt als Arbeitspodest und Aufstiegshilfe an besonders anspruchsvollen Einsatzorten Anwendung. Der sichere Auf- und Abstieg ist durch die besonders komfortable Stufentiefe von 240 mm sowie rutschhemmendem Aluminium-Riffelblech als Stufenmaterial gewährleistet. Vor ungewolltem Verrücken und sicherem Stand schützen rutschemmende Fußkappen. Ableitfähige Fußkappen und höhenverstellbare Fußplatten für den Niveuausgleich sind als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Montagetritte aus Aluminium
Stufentiefe:
240 mm
Stufenbreite:
520 mm
Aufstieg:
einseitig
Stufen inkl. Plattform:
5 Stück
Plattformhöhe:
1000 mm
Plattformbreite:
520 mm
Plattformtiefe:
305 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplattform, Arbeitspodest, Maschinentritt, Handlauf für Arbeitsplattform, Industrie-Treppengeländer, Industrietreppen-Handlauf, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, montagetritt 5 stufen krause, alu-stehleiter 5 sprossen, alu-stehleiter krause, KRAUSE, 569357 49, Aluminiumtritt, Aluminium-Tritt, Aluminiumtritte, Aluminium-Tritte, Alutritt, Alu-Tritt, Alutritte, Alu-Tritte, Arbeitspodeste, Montagetreppe, Montagetreppen, Montagetritte, Steighilfe, Steighilfen, Tritt, Trittleitern
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,31*
€ 457,88*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 389,48*
€ 458,37*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,96*
€ 487,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 424,79*
€ 492,50*
12 Tage
35
Frei Haus
ab € 427,59*
€ 497,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,88*
€ 544,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,99*
€ 531,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,74*
€ 514,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,91*
€ 490,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,31*
€ 465,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.