Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraummatte,HxLxB 6,5x600x800mm,PE,klebrig,antibakteriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184486
184486
184486
Artikel-Nr.:
     711-184486
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WC000011
EAN/GTIN:
     5060087959023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Klebematten
Dekontaminationsmatte
Reinraummatte
  • Geeignet für Reinräume, Krankenhäuser oder die Lebensmittelindustrie im Innenbereich
  • Höhe x Länge x Breite 6,5 x 600 x 800 mm
  • aus Polyolefin, mit klebriger Oberfläche
  • antibakteriell
  • Temperaturbeständig 0°C bis +60°C
  • antibakteriell

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsplatz-Ausstattung, Reinraummatten, Schmutzfangmatte, Sauberlaufmatte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Reinraummatte
geeignet für (Branche/Bereich):
Reinräume, Krankenhäuser oder die Lebensmittelindustrie
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Polyolefin
Oberfläche Bodenbelag:
klebrig
Höhe:
6.5 mm
Länge:
600 mm
Breite:
800 mm
Stärke:
6.5 mm
Bodenbelag Funktion:
antibakteriell
Temperaturbeständigkeit:
0°C bis +60°C
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinraum-Matten, Reinraummatten, Staubfangmatte, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte - 80 x 60 cm, reinraum matten, reinraummatten 600 x900, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schmutzfangmatte, Sauberlaufmatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
35
€ 7,90*
ab € 93,31*
€ 118,03*
€ 5,90*
ab € 100,46*
€ 143,17*
Frei Haus
ab € 115,56*
€ 149,93*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 171,21*
€ 210,03*
Frei Haus
ab € 226,76*
€ 271,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,03*
€ 249,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
WC000003
ab € 33,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.