Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Clean Step Eingangsmatten für Innenbereich, Acrylklebstoff, Polyesterfilm Weiß, Stärke 6.5mm, 0.8m x 0.6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Coba Europe Clean Step Eingangsmatten für Innenbereich, Acrylklebstoff, Polyesterfilm Weiß, Stärke 6.5mm, 0.8m x 0.6m
Artikel-Nr.:
     108EL-3253522
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WC000011
EAN/GTIN:
     5060087959023
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Klebematten
Dekontaminationsmatte
Länge = 0.6m
Breite = 0.8m
Innen/Außen = Innenbereich
Oberflächentyp = Abziehblatt
Farbe = Weiß
Reihe = Clean Step
Mattenmaterial = Acrylklebstoff, Polyesterfilm
Dicke = 6.5mm
Anti-Rutsch = Ja

Schmutz-Abtreter. Schützt Arbeitsumgebungen vor Schmutz und bakteriellen Verunreinigungen Haftoberfläche zieht Staub und Schmutz an und hält sie sicher fest Entsorgbar, wirksam und wirtschaftlich Einfach benutztes Blatt abziehen, um ein frisches Blatt zu erhalten Block mit je 60 Blättern Abmessungen von 0,8x0,6m
Weitere Informationen:
Länge:
0.6m
Breite:
0.8m
Innen/Außen:
Innenbereich
Oberflächentyp:
Abziehblatt
Farbe:
Weiß
Reihe:
Clean Step
Mattenmaterial:
Acrylklebstoff, Polyesterfilm
Dicke:
6.5mm
Anti-Rutsch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reinraum-Matten, Reinraummatten, Staubfangmatte, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, arbeitsplatzmatte pvc breite 600mm, reinraum matten, pvc fußbodenmatte, 3253522, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Eingangsmatten, Coba Europe, WC000011, Site Safety, Safety Flooring, Entrance Mats
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
35
€ 7,90*
ab € 92,90*
€ 116,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,98*
€ 133,25*
€ 5,90*
ab € 100,78*
€ 141,70*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 171,28*
€ 204,49*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 201,46*
€ 238,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
WC000003
ab € 33,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.