Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender f. Kosmetiktücher,HxBxT 75x270x140mm,Edelstahl,1 Fächer,Front geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159534
159534
159534
Artikel-Nr.:
     711-159534
Herst.-Nr.:
     5922
EAN/GTIN:
     4030695059225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweghandschuh-Spender
Handschuh-Spender
Handschuhspender
Kosmetiktücher
Spender für Kosmetiktücher
  • Höhe x Breite x Tiefe 75 x 270 x 140 mm
  • aus Edelstahl
  • 1 Fächer
  • Front geschlossen
  • Zur Wandmontage
  • Lieferung inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Spender, Spender für Handschuh, Handtuchspender, Handschuhspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Spender für Kosmetiktücher
Höhe:
75 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
140 mm
Fächer:
1 Stück
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
abschließbar:
nein
Material:
Edelstahl
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Ausführung:
geschlossen
Garantie:
3 Jahre
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: handschuhspender edelstahl fix 75, einweghandschuh-spender edelstahl, einweghandschuh spender, Spender, Spender für Handschuh, Handtuchspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,63*
€ 103,89*
Frei Haus
ab € 113,94*
€ 140,59*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 98,98*
€ 143,49*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 141,35*
€ 172,38*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
5930
ab € 38,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.