Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandspender für Handschuh-/ Handtuchbox, 1 Box geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandspender für Handschuh-/Handtuchbox (Art. 35996) Handschuhe nicht im Lieferumfang enhalten
Modellbeispiel: Wandspender für Handschuh-/Handtuchbox (Art. 35996) Handschuhe nicht im Lieferumfang enhalten
Anwendungsbeispiel für 1 Box offen (Art. 35996):
Modellbeispiel für 1 Box geschlossen (Art. 35998):
Modellbeispiel für 3 Boxen offen (Art. 35999):
Artikel-Nr.:
     328-35997
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527691423
Suchbegriffe:
Einweghandschuh-Spender
Handschuh-Spender
Handschuhspender
Kosmetiktücher
  • Material: Edelstahl
  • Befestigung: zur Wandmontage
  • inkl. Montagematerial

|
  • Handschuhe und Tücher sind immer sofort verfügbar
  • Inhalt lässt sich mit einer Hand entnehmen
  • schnell, einfach und hygienisch
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
1 Box geschlossen
Breite:
270 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
75 mm
Befestigung:
zur Wandmontage
Material:
Edelstahl
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial
Weitere Suchbegriffe: handschuhspender edelstahl fix 75, einweghandschuh-spender edelstahl, einweghandschuh spender, Halterung, Handtuchbox, Handschuhbox, VAR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,16*
€ 104,18*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 90,69*
€ 119,43*
Frei Haus
ab € 114,22*
€ 140,95*
11 Tage
18
Frei Haus
ab € 141,17*
€ 172,85*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
5930
ab € 38,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.