Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender f. Handschuhe,HxBxT 390x250x80mm,Edelstahl,3 Fächer,Front offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159533
159533
159533
159533
Artikel-Nr.:
     711-159533
Herst.-Nr.:
     5921
EAN/GTIN:
     4030695059218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweghandschuh-Spender
Handschuh-Spender
Handschuhspender
Feinmechaniker-Handschuhe
Spender für Handschuhe
  • Höhe x Breite x Tiefe 390 x 250 x 80 mm
  • aus Edelstahl
  • 3 Fächer
  • Front offen
  • Zur Wandmontage
  • Lieferung inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Spender, Spender für Handschuh, Handtuchspender, Handschuhspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Spender für Handschuhe
Höhe:
390 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
80 mm
Fächer:
3 Stück
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
abschließbar:
nein
Material:
Edelstahl
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Ausführung:
offen
Garantie:
3 Jahre
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, handschuhspender trio edelstahl, feinmechaniker handschuhe, einweghandschuh-spender edelstahl, Spender, Spender für Handschuh, Handtuchspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,75*
€ 111,56*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 103,60*
€ 127,97*
Frei Haus
ab € 123,57*
€ 150,82*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 116,59*
€ 155,17*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 147,66*
€ 178,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
5930
ab € 38,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.