| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-195151-YY Herst.-Nr.: 5921 EAN/GTIN: 4055091300221 |
| |
|
| | |
| Halterung VAR® für Handschuh-/Handtuchboxen, 3-fach Mit der Halterung VAR® für Handschuh- /Handtuchboxen können Sie die Boxen in bequemer Griffhöhe an der Wand befestigen. Die Boxen können einfach seitlich in die Halterung geschoben werden. Edelstahl Inkl. Montagematerial Wahlweise 1-fach oder 3-fach Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 410.00 mm | WIDTH GRO: | 265.00 mm | DEPTH GRO: | 88.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.100000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73239300 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD\, Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,14* | € 112,10* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,41* | € 128,52* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 105,74* | € 134,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,75* | € 151,40* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,62* | € 179,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|