Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,15l,HxBxT 425x310x230mm,Wandmontage,Korpus Stahl blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147396
147396
Artikel-Nr.:
     711-147396
Herst.-Nr.:
     1533
EAN/GTIN:
     4030695015337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 15 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 425 x 310 x 230 mm
  • Zur Wandmontage
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • verschließbar mit Vierkantschloss
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallkorb, Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
Inhalt:
15 l
Höhe:
425 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
230 mm
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Deckel:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
blau
Tretmechanik:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Schließsystem:
Vierkantschloss
fahrbar:
nein
Form:
eckig
stapelbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
7 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 148,24*
€ 206,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 158,15*
€ 206,98*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 213,72*
€ 276,87*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,87*
€ 329,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,01*
€ 327,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,66*
€ 313,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,74*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 19,29*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,08*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.