Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Loretta', blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Loretta- 15 Liter aus Stahl, zur Wandbefestigung, für Grünglas (Art. 16993)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Loretta- 15 Liter aus Stahl, zur Wandbefestigung, für Grünglas (Art. 16993)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Loretta- auch als 3er-Kombi erhältlich (siehe weitere Artikel)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Loretta- 2x 3er Kombi nebeneinander (siehe weitere Artikel)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Loretta- 15 Liter aus Stahl, zur Wandbefestigung, für Papier (Art. 16994)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Loretta- 15 Liter aus Stahl, zur Wandbefestigung, für Wertstoffe (Art. 16995)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Loretta- 15 Liter aus Stahl, zur Wandbefestigung, für Restmüll (Art. 16996)
Artikel-Nr.:
     328-16994
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695015337
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Volumen: 15 Liter
  • Maße (HxBxT): 425 x 310 x 230 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Gewicht: 7 kg
  • Montage: zur Wandmontage
  • inkl. Montagematerial, Dreikantschlüssel
    und Piktogramm

|
  • Behälter ist verschließbar und dadurch diebstahlsicher
  • Klemmring in Korpusfarbe zur einfachen Sackbefestigung
  • geeignet für handelsübliche Hausmüllsäcke
  • Trennung der Wertstoffe erfolgt durch verschiedenfarbige Beschichtung und Piktogramm-Aufkleber
|

Achtung: Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Farbe:
blau
Wertstoff:
Papier
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
eckig
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
425 mm
Gesamtbreite:
310 mm
Gesamttiefe:
230 mm
Abfallbehälter Volumen:
15 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
zur Wandmontage
Gewicht:
7 kg
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, standard-mülleimer 15l eckig, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Cubo, Recyclingbehälter, Recyclingstationen, VAR, Loretta
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 149,01*
€ 207,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 157,46*
€ 207,74*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 212,35*
€ 277,88*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,74*
€ 247,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,21*
€ 244,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,05*
€ 236,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 17,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,38*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.