Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loch-/Schlitzplatten-Trennwand,Einzelfeld,HxB 2000x2000mm,2xLochplatte,2xSchlitzplatte,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
143288
143288
143288
Artikel-Nr.:
     711-143288
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7242.00.1113
EAN/GTIN:
     4251142231937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Loch-/Schlitzplatten-Trennwand
  • Einzelfeld
  • Höhe x Breite 2000 x 2000 mm
  • 4 Platten
  • 2 x Lochplatte
  • 2 x Schlitzplatte
  • aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Trennwandsystem, Stellwand, Lochplatte, Schlitzplatte, Lochplattensystem, Schlitzplattensystem, Trennwand, Lochwand

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Plattentyp:
Loch-/Schlitzplatte
Modul:
Einzelfeld
Höhe:
2000 mm
Breite:
2000 mm
Material:
Stahl
Lochplatten Anzahl:
2 Stück
Schlitzplatten Anzahl:
2 Stück
Platten Anzahl:
4 Stück
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
52.84 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,07*
€ 633,37*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 707,32*
€ 915,80*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,50*
€ 924,76*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 988,10*
€ 1.102,68*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,68*
€ 1.312,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,84*
€ 1.310,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,03*
€ 1.268,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,86*
€ 1.230,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,10*
€ 1.175,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,35*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,68*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0901
ab € 32,58*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,49*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,83*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 4,09*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 4,24*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1801
ab € 3,86*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,20*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,26*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0701
ab € 13,82*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,83*
Zubehör
RASTERPLAN
4042.00.0401
ab € 6,09*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,92*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0653
ab € 0,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.