Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loch-/Schlitzplatten-Trennwand,Einzelfeld,HxB 2000x1500mm,2xLochplatte,1xSchlitzplatte,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
143286
143286
Artikel-Nr.:
     711-143286
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7241.00.0613
EAN/GTIN:
     4251142231876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Loch-/Schlitzplatten-Trennwand
  • Einzelfeld
  • Höhe x Breite 2000 x 1500 mm
  • 3 Platten
  • 2 x Lochplatte
  • 1 x Schlitzplatte
  • aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Trennwandsystem, Stellwand, Lochplatte, Schlitzplatte, Lochplattensystem, Schlitzplattensystem, Trennwand, Lochwand, Werkzeughalter

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Plattentyp:
Loch-/Schlitzplatte
Modul:
Einzelfeld
Höhe:
2000 mm
Breite:
1500 mm
Material:
Stahl
Lochplatten Anzahl:
2 Stück
Schlitzplatten Anzahl:
1 Stück
Platten Anzahl:
3 Stück
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
41.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlitzplatte, Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, kappes lochplatte ral 7035, lochplatte, kappes lochplatte, Trennwandsystem, Stellwand, Schlitzplattensystem, Trennwand, Werkzeughalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,53*
€ 523,06*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 583,14*
€ 782,82*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,62*
€ 791,57*
Lager 711
25
Frei Haus
ab € 803,04*
€ 910,68*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,68*
€ 1.083,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,48*
€ 1.082,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,32*
€ 1.055,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,99*
€ 1.021,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,04*
€ 955,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,36*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,58*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0901
ab € 32,55*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,47*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,84*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 4,09*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 4,21*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1801
ab € 3,86*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,23*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,18*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0701
ab € 13,85*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,87*
Zubehör
RASTERPLAN
4042.00.0401
ab € 6,08*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 27,00*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0653
ab € 0,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.