Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loch-/Schlitzplatten-Trennwand,Doppelfeld 90°,HxBxT 1500x1500x1000mm,3xLochplatte,2xSchlitzplatte,Stahl,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
143271
143271
Artikel-Nr.:
     711-143271
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7226.00.1621
EAN/GTIN:
     4251142231609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Loch-/Schlitzplatten-Trennwand
  • Doppelfeld 90°
  • Höhe x Breite x Tiefe 1500 x 1500 x 1000 mm
  • 5 Platten
  • 3 x Lochplatte
  • 2 x Schlitzplatte
  • aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Trennwandsystem, Stellwand, Lochplatte, Schlitzplatte, Lochplattensystem, Schlitzplattensystem, Trennwand, Lochwand, Werkzeughalter

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Plattentyp:
Loch-/Schlitzplatte
Modul:
Doppelfeld 90°
Höhe:
1500 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
1000 mm
Material:
Stahl
Lochplatten Anzahl:
3 Stück
Schlitzplatten Anzahl:
2 Stück
Platten Anzahl:
5 Stück
Aufstellwinkel:
90 °
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
53.79 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlitzplatte, Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, lochplatte kappes ral5010, lochplatte, kappes lochplatte, Trennwandsystem, Stellwand, Schlitzplattensystem, Trennwand, Werkzeughalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,99*
€ 742,34*
15 Tage
35
Frei Haus
ab € 780,96*
€ 868,20*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 847,53*
€ 1.076,81*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 840,60*
€ 1.085,61*
Lager 711
34
Frei Haus
ab € 1.126,56*
€ 1.239,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.239,79*
€ 1.475,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,05*
€ 1.469,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,42*
€ 1.421,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,38*
€ 1.384,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,56*
€ 1.340,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,35*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,61*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0901
ab € 32,81*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,47*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,89*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 4,08*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 4,24*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1801
ab € 3,86*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,22*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,29*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0701
ab € 13,86*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,84*
Zubehör
RASTERPLAN
4042.00.0401
ab € 6,08*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 27,08*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0653
ab € 0,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.