Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtsystem,m. 1 Gurt(en),Gurt L 2,5m,Pfosten HxØ 890x63mm,Gurt blau,Pfosten Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141880
141880
141880
141880
141880
Artikel-Nr.:
     711-141880
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     179.26.979
EAN/GTIN:
     4055381455426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtsystem
  • für den Innenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Gurtlänge 2,5 m
  • Pfosten Höhe x Durchmesser 890 x 63 mm
  • Fußdurchmesser 350 mm
  • 4-Wege-Pfosten für bis zu 3 ankommende Gurte
  • Gurt in blau
  • Pfosten aus Edelstahl

Suchbegriffe:
Wandgurt, Absperrung, Absperrband, Gurt, Gurtsystem, Gurt-Ständer, Verkehrssicherung, Abgrenzungsband, Wandkassette

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
MORION
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Leitsystem:
Gurtsystem
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
890 mm
Gurte Anzahl:
1 Stück
Gurtlänge:
2.5 m
Durchmesser Pfosten:
63 mm
Durchmesser Fuß:
350 mm
Material Pfosten:
Edelstahl
Farbe Gurt:
blau
Leitsystem Ausstattung:
4-Wege-Pfosten für bis zu 3 ankommende Gurte
Gewicht:
13.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten blau, gurtabsperrpfosten, moravia gurtpfosten, Wandgurt, Absperrung, Absperrband, Gurt, Gurtsystem, Gurt-Ständer, Verkehrssicherung, Abgrenzungsband, Wandkassette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,67*
€ 134,61*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 107,93*
€ 135,62*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,73*
€ 206,42*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 197,71*
€ 242,84*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,84*
€ 288,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,74*
€ 284,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,40*
€ 262,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,51*
€ 256,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,71*
€ 235,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
179.26.987
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.