Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtständer Edelstahl Standard-Bodenteller mit blauem Gurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11340924
11340924
11340924
11340924
Artikel-Nr.:
     2011-11340924
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     179.26.979
EAN/GTIN:
     4055381455426
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtständer Edelstahl mit Gurt; Höhe: 915 mm; Durchmesser Pfosten: 63 mm; Durchmesser Bodenteller: 350 mm; Material: Edelstahl; Farbe Gurt: blau; Länge Gurtband: 2,5 m
Der Gurtständer aus Edelstahl steht für einen stilvollen, repräsentativen Auftritt und genügt selbst höchsten optischen Ansprüchen. Der Gurtständer hat einen abgehenden Gurt und drei Aufnahmen für ankommende Gurte. Der selbstspannende Gurt lässt sich leicht aus der Pfostenkassette ziehen und am nächsten Pfosten einhängen. Die Zugfeder sorgt für ein kontrolliertes Rückführen des selbstaufrollenden Gurtbandes.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,97*
€ 134,12*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 107,58*
€ 135,10*
Lager 2011
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,42*
€ 206,77*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 197,61*
€ 242,55*
Preise: Lager 2011
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,77*
€ 246,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,06*
€ 238,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,75*
€ 205,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2011
Versand: Lager 2011
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2011
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
179.26.987
ab € 20,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.