Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Umreifungsband,LxB 850mx13mm,4750 N,gewebt,weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
141687
141687
141687
141687
Artikel-Nr.:
     711-141687
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30521
EAN/GTIN:
     4030198305218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Umreifungsband
  • Länge x Breite 850 m x 13 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 4750 N reißsicher
  • Erhöhte Stabilität durch gewebte Fäden
  • in weiß

Suchbegriffe:
Polyester-Umreifung, Band, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungsband, Umreifungstechnik, Umreifungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Material:
Polyester
Verpackungsart:
manuell
Material Verarbeitung:
gewebte Fäden
Reißfestigkeit:
4750 N
Breite:
13 mm
Länge:
850 m
Farbe:
weiß
Gewicht:
7.2 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
34
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 50,78*
€ 65,02*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,18*
€ 65,06*
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 55,79*
€ 72,88*
1 Tag
40
pro Rolle
Frei Haus
ab € 53,48*
€ 73,04*
Lager 711
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 120,97*
€ 146,03*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 146,03*
€ 173,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 145,20*
€ 172,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 137,12*
€ 163,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 127,73*
€ 152,00
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 120,97*
€ 143,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 850 Meter (ab € 0,14232* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17802
ab € 138,90*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 41,78*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,17*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17430
ab € 26,18*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17410
ab € 21,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.