Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PES-Kraftband 13mm gewebt, 850m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PES-Kraftband 13mm gewebt, 850m
PES-Kraftband 13mm gewebt, 850m
PES-Kraftband 13mm gewebt, 850m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030198305218
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198305218
EAN/GTIN:
     4030198305218
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Kraftband gewebt

• Polyester-Kraftband gewebt ist die konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes
• Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht. Außerdem wird das Ausfransen der Bandenden vermieden
• Hervorragend geeignet, um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit zu befördern

Weitere Informationen:
Länge:
850 m
Breite:
13 mm
Abmessung:
13 mm
Rolle:
850 m
Bruchlast ca.:
4.750 N
Kern-Ø:
76 mm
Kern Ø:
76 mm
Bruchlast ca. in N:
4750
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Packband, Kunststoff-Umreifungsband, Kunststoffumreifungsband, PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, kunststoffumreifungsband automatenband 13 mm, kunststoff umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, für, Verschlussgeräte, Abrollwagen, Umreifungsbänder, PES, Kraftbänder, Band, und, Zubehör, Polyester-Kraftbänder, Kraftband, Polyester-Umreifungssysteme, Umreifungsgeräte, Spann-, Bänder
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
27
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 50,74*
€ 64,73*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,98*
€ 64,76*
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 55,72*
€ 72,66*
1 Tag
32
pro Rolle
Frei Haus
ab € 53,51*
€ 72,83*
2 Tage
32
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 60,00*
€ 75,82*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 64,73*
€ 77,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,16*
€ 76,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,18*
€ 72,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,94*
€ 71,33
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 50,74*
€ 60,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 Stück (ab € 25,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17802
ab € 136,78*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 41,74*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,12*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17430
ab € 25,94*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17410
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.