Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 800x500mm,Holzplatte,1 Wand,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139249
139249
Artikel-Nr.:
     711-139249
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     03-4505
EAN/GTIN:
     4250448500174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 800 x 500 mm
  • Ladehöhe 190 mm
  • Höhe x Länge x Breite 900 x 900 x 500 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 1 Stirnwand (Vollwand)
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Plattformtransportgerät, Stirnwandwagen, Plattformwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Transportgerät, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Stirnwandwagen
Traglast:
250 kg
Ladehöhe:
190 mm
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
1 Stirnwand (Vollwand)
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Rollenlager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
900 mm
Länge:
900 mm
Breite:
500 mm
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, plattformwagen bis 250 kg, plattformwagen, plattformwagen ral5010, Plattformtransportgerät, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Transportgerät, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,41*
€ 182,03*
€ 4,95*
ab € 163,07*
€ 195,28*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 157,90*
€ 220,34*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,49*
€ 229,69*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 241,78*
€ 286,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,74*
€ 341,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,11*
€ 334,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,09*
€ 317,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,48*
€ 311,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,78*
€ 287,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.