Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen, 800 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-65602
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     951518
EAN/GTIN:
     4250448500174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Stirnwagen

Der Magazinwagen ist aus starkem, pulverbeschichtetem Stahlrohr gefertigt und stabil verschweisst. Die Ladefläche besteht aus einer Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor. Der Magazinwagen ist mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummibereifung ausgestattet. Beiden Lenkrollen mit Feststeller gemäss EN 1757-3.

  • Farbe: enzianblau (RAL 5010)
  • Wandhöhe 500 mm
  • Ladefläche (B/L/H): 500 x 800 x 190 mm: Tragkraft 250 kg, Aussenmasse (B/L/H) 500 x 900 x 900 mm, Gewicht 17 kg
  • Ladefläche (B/L/H): 700 x 1000 x 270 mm: Tragkraft 400 kg, Aussenmasse (B/L/H) 700 x 1120 x 990 mm, Gewicht 30 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe Ladefläche:
Buche-Dekor
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Wände:
1
Masse L x B:
800 x 500 mm
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Rollendurchmesser:
125 mm
Länge Ladefläche:
800 mm
Rad-ø x B:
125 x 40 mm
Breite Ladefläche:
500 mm
Ausführung Wände:
Holzwerkstoffplatte (MDF)
Aussenlänge:
900 mm
Material Ladefläche:
Holz
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
500 mm
Schiebegriffhöhe:
900 mm
Aussenhöhe:
900 mm
Tragkraft:
250 kg
Klappbar:
Nein
Gewicht:
17 kg
Material Gestell:
Stahl
Material Rollen:
Vollgummi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,06*
€ 182,10*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 167,46*
€ 200,32*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 157,87*
€ 220,29*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,33*
€ 229,64*
Frei Haus
ab € 202,81*
€ 241,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,27*
€ 237,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,54*
€ 217,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.