Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband,Kraftpapier-Träger,LxB 200m x 60mm,2-fache Fadenverstärkung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100864
100864
Artikel-Nr.:
     711-100864
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     160 160
EAN/GTIN:
     4260270820760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Nassklebeband
  • Geeignet für leichte bis mittelschwere Packstücke
  • Trägermaterial aus Kraftpapier
  • Rollen Länge x Breite 200 m x 60 mm
  • Reißfest durch 2-fache Fadenverstärkung

Suchbegriffe:
Klebeband, Klebeband-Abroller, Klebestreifengeber

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Klebeband
Klebebandart:
Nassklebeband
Anwendung:
leichte bis mittelschwere Packstücke
Material:
Kraftpapier
Bandbreite:
60 mm
Bandlänge:
200 m
Verstärkung:
2-fache Fadenverstärkung
Gewicht:
14.5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
pro Paket
Frei Haus
ab € 81,56*
€ 105,41*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,865*
€ 106,035*
Lager 711
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 106,18*
€ 133,59*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 133,59*
€ 158,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,27*
€ 156,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,71*
€ 147,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,01*
€ 139,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,18*
€ 126,35
pro Paket
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 8,84834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1601701
ab € 97,05*
Ähnlich
Eurokraft
660191
ab € 50,49*
Ähnlich
Eurokraft
660205
ab € 56,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.