Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband, 3fach fadenverstärkt, VE 12 Rollen, braun, Bandbreite 70 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nassklebeband
Nassklebeband
Nassklebeband
Artikel-Nr.:
     103-741171
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1601701
EAN/GTIN:
     4260270820777
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Nassklebeband, 3fach fadenverstärkt, VE 12 Rollen, braun, Bandbreite 70 mm.

Umweltfreundlich, biologisch abbaubar. Unempfindlich gegen Kälte, Hitze, Licht oder Feuchtigkeit. Starker, sicherer Verschluss für ein sauberes Erscheinungsbild. Unbemerktes Öffnen nicht möglich.

Nassklebebänder aus gummiertem Kraftpapier, braun oder weiß. Materialgewicht 75 g/m².

Individueller Druck auf Anfrage. Nassklebeband Umweltfreundlich und biologisch abbaubar mit pflanzlichem Kleber. Unempfindlich, manipulationssicher und verschlussfest durch organische Verbindung zwischen Klebestreifen und Karton.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Nass-Kleber
Trägermaterial:
Kraftpapier
Bandbreite:
70 mm
Bandlänge:
200 m
Kerndurchmesser:
70 mm
Farbe:
braun
Materialstärke:
75 g/m²
Ausführung:
3fach fadenverstärkt
Weitere Suchbegriffe: Nass-Klebeband, Nassklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, nassklebeband 70mm breitx200lfm, papier klebeband, papier-packband 200m, 741171 49, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Nassklebebänder, Packband, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketband, Paketbänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 97,05*
€ 123,87*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,1738*
€ 124,4838*
5 Tage
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 146,51*
€ 180,79*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,87*
€ 147,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,71*
€ 142,45
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 118,51*
€ 141,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,43*
€ 134,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,04*
€ 128,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,05*
€ 115,49
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 8,0875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1601601
ab € 81,56*
Ähnlich
Eurokraft
660191
ab € 50,49*
Ähnlich
Eurokraft
660205
ab € 56,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.