Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder Deckenmontage Hochfrequenz IP20 Deckenbewegungsmelder HF-Seonsor 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radar Bewegungsmelder Ida - Oktaplex motion
Radar Bewegungsmelder Ida - Oktaplex motion
Radar Bewegungsmelder Ida - Oktaplex motion
Radar Bewegungsmelder Ida - Oktaplex motion
Bewegungsmelder Deckenmontage Hochfrequenz IP20 Deckenbewegungsmelder HF-Seonsor 360°
Artikel-Nr.:
     7100-22016
Hersteller:
     Oktaplex Lighting
Herst.-Nr.:
     22016
EAN/GTIN:
     4260498273614
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Hochfrequenz Deckenbewegungsmelder

  • Sehr flacher Bewegungsmelder zur Deckenmontage.
  • Einstellbare Erfassungsreichweite von 5 - 15 Meter bei einem Erfassungswinkel von 360°.
  • Einstellbar ab welchen Lichtverhältnissen der Sensor reagiert (3 - 2000 Lux) und wie lange er schaltet (10 Sek - 12 min).
  • Schaltet LED Leuchten bis max. 1000 W und Glüh- und Energiesparlampen bis 2000 W.

Dieser flache Bewegungsmelder ist ideal zur Deckenmontage geeignet. Zudem ist er relativ unauffällig. Am Sens-Regler des Bewegungsmelders lässt sich die Erfassungsreichweite problemlos einstellen. Mit dem integrierten Dämmerungssensor lässt sich zudem die Helligkeit einstellen, ab dessen der Bewegungsmelder auslösen soll. Über den Regler des Leuchtdauertimers wird die Dauer des Schaltens vom Bewegungsmelder eingestellt.

Montagehinweis
Der Bewegungsmelder wird direkt am 230V Stromnetz angeschlossen. Befestigungsmaterialien zur Deckenmontage im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Erfassungswinkel:
360 Grad
Erfassungsreichweite:
2 - 16 Meter
Schutzart:
IP20
Max. Schaltlast LED-Leuchten:
1000 Watt
Max. Schaltlast Glüh- & Energiesparlampen:
2000 Watt
integrierter Dimmer:
Nein
Sensor:
HF-Sensor
Farbe:
Weiß
Größe:
115*115*20 mm
Spannung:
220V-240V / 50Hz-60Hz
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Automatik Schalter, Bewegungssensor, weiß, Innenbereich, Bewegungsmelder innen, Hochfrequenzsensor, Unterputz Monatge, Deckenbewegungsmelder, einstellbare Erfassungsreichweite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oktaplex Lighting
17043.3K
ab € 28,41*
Zubehör
Oktaplex Lighting
17090.3K
ab € 35,85*
Zubehör
Oktaplex Lighting
17052.3K
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.