Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Standleuchte Büro ALEN Silber 80W | Professionelle Stehlampe dimmbar | 4000K Neutralweiß Stehleuchte Homeoffice


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte Alen - Oktaplex lighting
Stehleuchte Alen - Oktaplex lighting
Alen Stehleuchte Büro - Oktaplex Lighting
Alen Stehleuchte Büro - Oktaplex Lighting
Alen Stehleuchte Büro - Oktaplex Lighting
Alen Stehleuchte Büro - Oktaplex Lighting
Alen Stehleuchte Büro - Oktaplex Lighting
Artikel-Nr.:
     7100-21002
Hersteller:
     Oktaplex Lighting
Herst.-Nr.:
     21002
EAN/GTIN:
     4260498270835
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Stehleuchte ALEN

- 7100 Lumen | 50% Direktes Licht nach unten und 50% Indirektes Licht nach oben

- Dimmbar | Passen Sie die gewünschte Helligkeit der Stehleuchte an

- 4000 Kelvin Neutralweiss | Hochwertige Standleuchte aus Metall mit einer mikroprismatischen Optik für den Arbeitsplatz und einem Deckenfluter für den Raum

- Professionelle Stehleuchte für Ihr Homeoffice oder Büro. Die richtige Beleuchtung steigert Ihr Wohlbefinden und Ihre Produktivität

- Aus dem Herzen von Düsseldorf sind wir für Sie da! Vor und nach dem Kauf! Kontaktieren Sie uns einfach!

Diese sehr hochwertige Beleuchtung eignet sich sowohl für das Büro als auch für das Homeoffice. Sie besitzt einen direkten und einen Indirekten Lichtanteil der gemeinsam gedimmt werden kann und sorgt so für eine angenehme Allgemeinbeleuchtung und einen hell erleuchteten Arbeitsplatz.

Die Leuchte besteht aus einem hochwertigen, bearbeiteten Aluminium mit einem extra schweren Standfuß aus Stahl. Das Ein- und Ausschalten sowie das Dimmen erfolgen über ein elegantes Touch-Panel aus Glas.

- Direktes und Indirektes Licht
- dimmbar
- Hochwertige, massive Leuchte aus Aluminium
- Sanftes Ein- und Ausschalten
- Ideale Arbeitsplatzbeleuchtung
- 50% direktes Licht nach unten und 50 % indirektes Licht nach oben
Weitere Informationen:
Leistung:
80 Watt
Lichtstrom:
7100 Lumen
Schutzart:
IP20
Lichtfarbe:
Neutralweiß
Lichttemperatur:
4000 Kelvin
Dimmbarkeit:
ja
Lebensdauer:
50000 Stunden
Schaltzyklen:
50000 x
Größe:
1950*692*310 mm
Spannung:
220V-240V / 50Hz-60Hz
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led stehleuchte 4000k dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, stehleuchte mit Sensor, Standleuchte Büro, Schreibtischleuchte, Tischleuchte, Büroleuchte, stehlampe mit Sensor, Standlampe Büro, Schreibtischlampe, Tischlampe, Bürolampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,05*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,36*
€ 569,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,78*
€ 537,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 425,21*
€ 506,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 398,63*
€ 474,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 372,05*
€ 442,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oktaplex Lighting
21004
ab € 473,53*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
21005
ab € 410,72*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
21001
ab € 676,47*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
21003
ab € 473,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.