Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehlampe Büro Schwarz 80W mit Sensor | Professionelle Stehleuchte dimmbar hell | Lichtfarbe einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte Oslo - Oktaplex lighting
Stehleuchte Oslo - Oktaplex lighting
Oslo Stehleuchte Büro - Oktaplex Lighting
Oslo Stehleuchte Büro - Oktaplex Lighting
Oslo Stehleuchte Büro - Oktaplex Lighting
Oslo Stehleuchte Büro - Oktaplex Lighting
Oslo Stehleuchte Büro - Oktaplex Lighting
Oslo Stehleuchte Büro - Oktaplex Lighting
Artikel-Nr.:
     7100-21001
Hersteller:
     Oktaplex Lighting
Herst.-Nr.:
     21001
EAN/GTIN:
     4260498270828
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Stehleuchte Oslo

- Lichtfarbe von 3000K – 6000K einstellbar
-Direktes und Indirektes Licht getrennt schaltbar
- Dimmbar
- Hochwertige, massive Leuchte aus Aluminium
- Automatikmodus mit Präsenzsensor und Tageslichtsensor
- Sanftes Ein- und Ausschalten
- Sensoren getrennt Ab- und zuschaltbar
- Ideale Arbeitsplatzbeleuchtung. Bis zu 2000Lux auf dem Schreibtisch
- 30% direktes Licht nach unten (3000 Lumen) und 70 % indirektes Licht nach oben (6600 Lumen)
- Nahezu Blendfreie (UGR< 6) Linsenoptik mit 50° Ausleuchtung nach unten und breitstrahlende 140° nach oben

Diese sehr hochwertige Beleuchtung eignet sich sowohl für das Büro als auch für das Homeoffice. Sie besitzt einen direkten und einen Indirekten Lichtanteil der getrennt geschaltet und gemeinsam gedimmt werden kann. Der Deckenfluter sorgt dabei für ein angenehmes Allgemeinlicht und die Arbeitsplatzbeleuchtung für einen sehr hellen Arbeitsbereich. Auf dem Schreibtisch können so bis zu 2000Lux erreicht werden.

Die persönliche Leistungsfähigkeit wird von dem natürlichen Biorhythmus beeinflusst. Mit der einstellbaren Lichtfarbe der Standleuchte lässt sich produktives oder entspanntes Arbeiten steuern. Dabei kann die Lichtfarbe in sehr feinen Stufen von 3000K bis 6000K eingestellt werden.

Mit den integrierten Sensoren können Sie die Leuchte in einem komfortablen Automatikmodus betreiben. Dabei gehören nach Feierabend nicht ausgeschaltete Leuchten und ständiges nachregeln der Vergangenheit an. Denn mit dem Präsenz Sensor wir die Leuchte nach 30 min Abwesenheit zunächst auf 20 % gedimmt und nach weiteren 30 min geht diese komplett aus. Bei Rückkehr an den Arbeitsplatz schaltet die Leuchte automatisch wieder ein. Und mit dem Tageslichtsensor wird die Intensität der Leuchte den Gegebenheiten angepasst. Bei starkem Sonnenlichteinfall wird die Leuchte runter gedimmt und bei schwachem wieder hoch. Dies geschieht sehr sanft und kaum wahrnehmbar. Auf dem Arbeitsplatz ist durchgehend ausreichend Beleuchtung und die gesparte Energie schont auch noch die Umwelt.

Die Leuchte besteht aus einem hochwertigen, bearbeiteten Aluminium mit einem extra schweren Standfuß aus Stahl. Die Einstellung der Lichtfarben, das Ein- und Ausschalten und das Dimmen erfolgen über ein elegantes Touch-Panel aus Glas.
Weitere Informationen:
Leistung:
80 Watt
Lichtstrom:
6600 Lumen
Schutzart:
IP20
Lichtfarbe:
Warmweiß-Neutralweiß-Kaltweiß
Lichttemperatur:
3000-6000 Kelvin
Dimmbarkeit:
ja
Lebensdauer:
50000 Stunden
Schaltzyklen:
50000 x
Größe:
1950*1060*225 mm
Spannung:
220V-240V / 50Hz-60Hz
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led büro stehleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, stehleuchte mit Sensor, Standleuchte Büro, Schreibtischleuchte, Tischleuchte, Büroleuchte, stehlampe mit Sensor, Standlampe Büro, Schreibtischlampe, Tischlampe, Bürolampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 676,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,74*
€ 1.034,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,43*
€ 977,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 773,10*
€ 919,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 724,79*
€ 862,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 676,47*
€ 805,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oktaplex Lighting
21004
ab € 473,53*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
21005
ab € 410,72*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
21002
ab € 372,05*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
21003
ab € 473,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.