Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Größe L (9) rot Rindspaltleder EN 388, EN 12477 WELDAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4702005007
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2101-L
EAN/GTIN:
     8718564520347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh

Schweißerhandschuhe Größe L (9) rot Rindspaltleder EN 388, EN 12477 WELDAS


nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) Ausführung A/B · Kat. II · Material: Qualitäts-Rindspaltleder · gefüttert · Flügeldaumen-Design gibt dem Schweißer mehr natürliche Bewegungsfreiheit an Daumen und Finger · geeignet zum Hantieren von Waren und zum Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002 · Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen ·
Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 4 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: gefüttert, Flügeldaumen · Norm: EN 388, EN 12477
Weitere Informationen:
Länge ca.:
340 mm
Farbe:
rot
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
789
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 4,47*
€ 6,45*
1 Tag
5
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 5,19*
€ 6,64*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,20*
€ 6,69*
1 Tag
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,22*
€ 6,71*
Lager 7051
5
5
pro Paar
€ 7,99*
ab € 6,26*
€ 8,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 40,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 6,20*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,50*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 6,19*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 9,27*
Ähnlich
Weldas
10-2101-XL
ab € 4,47*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,90*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XXL
ab € 10,24*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,71*
Ähnlich
Weldas
10-1003
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.