Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.L (9) rot Rindspaltleder EN 388,EN 12477 WELDAS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4702005007
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2101-L
EAN/GTIN:
     8718564520347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (2001+A1:2005) Ausführung A · Kat. II · Material: Qualitäts-Rindspaltleder · gefüttert · Flügeldaumen-Design gibt dem Schweißer mehr natürliche Bewegungsfreiheit an Daumen und Finger · geeignet zum Hantieren von Waren und zum Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 60400835 002 · Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 4 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
L (9)
Länge ca.:
340 mm
Abriebfestigkeit:
3
Farbe:
rot
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
WELDAS
Ausführung:
gefüttert, Flügeldaumen
Material:
Rindspaltleder
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Norm:
EN 388, EN 12477
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
747
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 4,45*
€ 6,66*
2 Tage
160
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 5,19*
€ 6,99*
4 Tage
116
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,20*
€ 6,99*
6 Tage
160
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,33*
€ 7,10*
Lager 4BULW
112
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,73*
€ 7,61*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 5,73* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 38,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 5,96*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,74*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 5,95*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 9,31*
Ähnlich
Weldas
10-2101-XL
ab € 4,48*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,47*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XXL
ab € 9,85*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,62*
Ähnlich
Weldas
10-1003
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.