Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsenbox 100 teilig 4,00 - 16,00 mm² Kunststoffbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000900601
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     4000900601
EAN/GTIN:
     4028232219935
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülsen sortiment 4-16 mm2
aderendhülsen sortiment

Aderendhülsenbox 100 teilig 4,00 - 16,00 mm² Kunststoffbox


mit Kunststoffkragen · für Kabelquerschnitte von 0,5 - 16 mm² · Ausführungen entsprechen in Farbe, Form und Abmessungen der DIN 46228, Teil 4 ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: galvanisch verzinnt · Verpackung: Kunststoffbox · Material: Kupfer
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 teilig
Querschnitt:
4,00 - 16,00 mm²
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsensortimente
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,45*
€ 14,73*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 10,22*
€ 14,81*
5 Tage
73
€ 6,00*
ab € 10,58*
€ 15,37*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
E6016346
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.