Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktverteiler mit Zuleitung CEE-16 A, 5-polig 3xCEE 16 A 5 x 2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000873913
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     4000873913
EAN/GTIN:
     4028232217214
Suchbegriffe:
CEE Adapter
cee adapter ip44
cee adapter
cee adapter 5polig

Kompaktverteiler mit Zuleitung CEE-16 A, 5-polig 3xCEE 16 A 5 x 2,5 mm²


5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · robuste Ausführung aus schlagfestem Polyamid · anschlussfertig verdrahtet · Gummikabel H07RN-F
· zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen
· mit Aufhängebügel
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Kabellänge:
1,5 m
Weitere Suchbegriffe: Stromverteiler, Kompaktverteiler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 43,19*
€ 55,92*
5 Tage
25
€ 5,99*
ab € 43,16*
€ 55,97*
3 Tage
25
€ 4,99*
ab € 43,52*
€ 56,12*
1 Tag
18
€ 5,59*
ab € 43,57*
€ 56,15*
Lager 7051
25
€ 7,99*
ab € 50,75*
€ 65,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
953.0142
ab € 37,51*
Ähnlich
PCE
9430402
ab € 24,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.