Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktverteiler CEE-16 A,5-polig 3xCEE 16 A 5x2,5mm² JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000873913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     953.0143
EAN/GTIN:
     4028232217214
Suchbegriffe:
CEE Adapter
cee adapter ip44
cee adapter
cee adapter 5polig
mit Zuleitung · 5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · robuste Ausführung aus schlagfestem Polyamid · anschlussfertig verdrahtet · Gummikabel H07RN-F · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen · mit Aufhängebügel Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Eingang:
CEE-16 A, 5-polig
Anschlussleitung:
5 x 2,5 mm²
Ausgang:
3xCEE 16 A
Kabelqualität:
H07RN-F
Kabellänge:
1,5 m
Schutzart:
IP44
Marke:
JÄGER DIREKT
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Jumbo
Weitere Suchbegriffe: Baustellenelektro, Kabel, Kompaktverteiler, Stromverteiler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 5,99*
ab € 42,94*
€ 56,20*
5 Tage
23
€ 5,99*
ab € 43,03*
€ 56,25*
Lager 1736
23
€ 4,99*
ab € 43,73*
€ 56,86*
€ 5,95*
ab € 45,15*
€ 60,84*
4 Tage
23
€ 8,90*
ab € 47,32*
€ 61,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
953.0142
ab € 37,67*
Ähnlich
PCE
9430402
ab € 24,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.