Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 63 A 400 V 6 h IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000873882
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     830356
EAN/GTIN:
     4028232169742
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 63 a 400 v 6h
cee stecker
cee-stecker 63a

CEE-Stecker 63 A 400 V 6 h IP67


5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung

mit Pilotkontakt und vernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
Nennstrom:
63 A
Schutzart:
IP67
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
€ 5,99*
ab € 16,83*
€ 22,91*
1 Tag
40
€ 5,59*
ab € 17,10*
€ 23,02*
11 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 19,17*
€ 25,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,90*
€ 26,25*
Lager 7051
59
€ 7,99*
ab € 22,23*
€ 29,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
630.156
ab € 2,51*
Ähnlich
k.A.
630.256
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.