Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 63 A 400 V 6 h IP67 JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000873882
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     830.356
EAN/GTIN:
     4028232169742
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 63 a 400 v 6h
cee stecker
cee-stecker 63a
5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung mit Pilotkontakt und vernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
Nennstrom:
63 A
Schutzart:
IP67
Steckerstellung:
6 h
Spannung:
400 V
Marke:
JÄGER DIREKT
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: Drehstrom, Starkstrom, Stecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 16,90*
€ 22,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,84*
€ 25,79*
16 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 19,21*
€ 25,97*
€ 7,95*
ab € 18,85*
€ 26,35*
Lager 4BULW
18
€ 5,59*
ab € 19,51*
€ 26,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
630.156
ab € 2,513*
Ähnlich
k.A.
630.256
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.