Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung H07RN-F 2x1 mm² 3m m.Konturenstecker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000873819
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     4000873819
EAN/GTIN:
     4028232008553
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07RN-F
anschlussleitung 2x1,5mm² 3,0m
anschlussleitung

Anschlussleitung H07RN-F 2 x 1 mm² 3 m mit Konturenstecker schwarz für Innen- / Außenbereich


1. Seite: Stecker
2. Seite: 35 mm abgemantelt mit Aderendhülsen ·
Weitere technische Eigenschaften Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Kabelqualität:
H07RN-F
Stecker:
mit Konturenstecker
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 2x1, Anschlussleitungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 6,68*
6 Tage
3
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 6,71*
€ 5,00*
ab € 4,70*
€ 7,02*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 4,77*
€ 7,12*
4 Tage
323
€ 6,00*
ab € 5,25*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müller Plastik
903933
ab € 7,05*
Ähnlich
k.A.
332.210.50.01
ab € 5,27*
Ähnlich
k.A.
330.315.30.01
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.