Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung H07RN-F 2x1 mm² 3m m.Ko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung H07RN-F 2x1 mm² 3m m.Ko
Anschlussleitung H07RN-F 2x1 mm² 3m m.Ko
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-163401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     331.210.30.01
EAN/GTIN:
     4028232008553
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07RN-F
anschlussleitung 2x1,5mm² 3,0m
anschlussleitung
1. Seite: Stecker2. Seite: 35 mm abgemantelt mit AderendhülsenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Kabelqualität:
H07RN-F
Leitungsquerschnitt:
2 x 1 mm²
Kabellänge:
3 m
Stecker:
mit Konturenstecker
Ausführung:
für Innen- / Außenbereich
Marke:
JÄGER DIREKT
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 2x1, Netzanschlusskabel, Anschlussleitungen, 4000873819
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 6,69*
6 Tage
3
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 6,73*
€ 5,00*
ab € 4,71*
€ 7,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 4,78*
€ 7,15*
4 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 5,24*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
332.210.50.01
ab € 4,49*
Ähnlich
k.A.
330.315.30.01
ab € 4,93*
Ähnlich
Jäger Direkt
331.210.50.01
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.