Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleifklotz 6200J L90xB55xH25mm Diamant N040 weiß 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000843405
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6200N20
EAN/GTIN:
     4054596160125
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi

Handschleifklotz 6200J L90xB55xH25mm Diamant N040 weiß 3M


Hartschaum-Handblock mit flexiblem Diamant-Schleifbezug beschichtet · besonders geeignet bei Entgratungsarbeiten · nass anwenden zum Brechen von Kanten und zum Schleifen von kleinen Flächen an Werkstoffen wie Glas, Keramik, Naturstein, Hartmetall, Beschichtungen ·
Weitere technische Eigenschaften Farbe: weiß · Körnung: N040
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Breite:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, 3m schleifblock diamant, gummi schleifklotz, diamant handschleifklotz, Abziehsteine, Diamanthandschleifklötze
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 14,10*
€ 19,48*
2 Tage
23
1
€ 5,50*
ab € 14,21*
€ 19,57*
2 Tage
23
4
Frei Haus
ab € 14,27*
€ 20,62*
1
€ 7,95*
ab € 14,90*
€ 20,95*
Lager 7051
23
1
€ 7,99*
ab € 18,36*
€ 24,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.