Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Flexibler Diamant Handschleifklotz 6200J, weiß, 55 mm x 90 mm x 25 mm, N20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Flexibler Diamant Handschleifklotz 6200J, weiß, 55 mm x 90 mm x 25 mm, N20
3M™ Flexibler Diamant Handschleifklotz 6200J, weiß, 55 mm x 90 mm x 25 mm, N20
Artikel-Nr.:
     C1066-7000034094
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6200N20
EAN/GTIN:
     00051144801008
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Dieser Diamant Handschleifklotz ist für die Bearbeitung von geraden Flächen und Kanten geeignet. Durch die ergonomische Form ist eine optimale Griffigkeit gewährleistet. Die Handschleifklötze sind entsprechend der Körnung eingefärbt, eine Verwechselung der Körnung ist somit ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktform:
manuelle Feinbearbeitung
Schleifmittel:
Diamant
Gesamtbreite:
57,15 mm
Gesamtlänge:
95,25 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.