Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierschwamm Ø 133 mm Stärke 25 mm flexibel-weich grau Polieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000841812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841812
EAN/GTIN:
     4054773024707
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
haftpolierschwamm 160x25

Polierschwamm Ø 133 mm Stärke 25 mm flexibel-weich grau Polieren


zum Einsatz auf Stütztellern mit Klettsystem ·
Weitere technische Eigenschaften Anwendungsbereich: Polieren · Farbe: grau · Ausführung: flexibel-weich · Stärke: 25mm · max. Drehzahl: 3600min-¹
Weitere Informationen:
Ø:
133 mm
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm, Polierwerkzeuge, Polierschwämme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 3,56*
€ 5,18*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 5,88*
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 4,20*
€ 6,08*
5 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 4,48*
€ 6,49*
Lager 7051
8
1
€ 7,99*
ab € 5,08*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
E6406871
ab € 7,46*
Ähnlich
k.A.
3100O078S00005D
ab € 3,78*
Ähnlich
k.A.
3100O077V00005D
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.