Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher TriCut+® KL Ø 28,3 mm PG 21 für Rohre und Verschraubungen ALFRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814340
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     1471
EAN/GTIN:
     4030266280652
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
alfra spalt blechlocher

Blechlocher TriCut+® KL Ø 28,3 mm PG 21 für Rohre und Verschraubungen ALFRA


Spalt-Blechlocher aus Werkzeugstahl · zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235 und VA 1.4301 · Materialstärke bis 3 mm · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische Gewinde und Sanitärarmaturen · durch 3-fach Spaltung kein verklemmen des Abfallstücks in der Matrize · Zugschraube mit UNF-Feingewinde · Bedienung der Zugschraube mittels Schraubenschlüssel · ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk · mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen ·
Weitere technische Eigenschaften Materialstärke max.: 2mm · Anwendung: für Rohre und Verschraubungen
Weitere Informationen:
Marke:
ALFRA
Größe PG:
PG 21
Weitere Suchbegriffe: blechlocher alfra, blechlocher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 67,81*
€ 84,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,62*
€ 96,67*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,20*
€ 97,16*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,63*
€ 102,64*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,43*
€ 161,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfra
01467
ab € 48,50*
Ähnlich
Alfra
01468
ab € 48,07*
Ähnlich
Alfra
01469
ab € 49,49*
Ähnlich
Alfra
01470
ab € 49,79*
Ähnlich
Alfra
01472
ab € 54,74*
Ähnlich
Alfra
01473
ab € 57,81*
Ähnlich
Alfra
01475
ab € 63,12*
Ähnlich
Alfra
01476
ab € 65,58*
Ähnlich
Alfra
1478
ab € 106,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.