| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000814153 Herst.-Nr.: 1093 EAN/GTIN: 4030266001097 |
| |
|
| | |
| Blechlocher MonoCut® Ø 30,5 mm ALFRA zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische Gewinde und Sanitärarmaturen · 3-Punkt-Anschnitt · Zugschraube mit UNF-Feingewinde · ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk · Ø 15,2 – 32,5 mm für Materialstärke 2 mm, Ø ab 35 mm für Materialstärke 3 mm · Weitere technische Eigenschaften Materialstärke max.: 2mm Weitere Informationen: | | Marke: | ALFRA | Ø: | 30,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,15* | € 25,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 19,22* | € 25,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,57* | € 25,97* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,48* | € 27,24* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 24,72* | € 31,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|